text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee fúrófej 24 x 460mm


Cikkszám 0N353100
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 11
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 385
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 460
Átmérő fúró (mm) 24
A tengely átmérője (mm) 11
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 385
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 82075090
Type Auger Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0N353100
EAN 4002395348558
UBB 500513753896
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 4932373370
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.