text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Fúrócsavarhúzók CRAD2-0X


Cikkszám 0V027176
Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 4.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Maximális nyomaték (Nm) 30
Fúrási átmérő acélban (mm) 12.7
Fúrás átmérője fában (mm) 102
Márka Milwaukee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 4.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Maximális nyomaték (Nm) 30
Fúrási átmérő acélban (mm) 12.7
Fúrás átmérője fában (mm) 102
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672920
Model M18 CRAD2-0X
Type Right Angle Drill

Cikkszámok

Cikkszám 0V027176
EAN 4058546295400
UBB 500718078586
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933471641
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.