text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Fúró gépek HDE 13 RQX /K


Cikkszám 3X074646
Névleges energiafogyasztás (W) 950
A gép súlya (kg) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális nyomaték (Nm) 94
Szerszám behelyezése 1/2x20 hüvelykes UNF
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 950
A gép súlya (kg) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális nyomaték (Nm) 94
Szerszám behelyezése 1/2x20 hüvelykes UNF
A fúrótartó típusa Egyéb
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 850
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672199
Model HDE 13 RQX KIT
Type Rotary Drill

Cikkszámok

Cikkszám 3X074646
EAN 4002395241576
UBB 500513626928
UNSPSC 23101502
Gyártó cikksz 4933428550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.