Csavar fúró gépek
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
Elektromos szerszámok
Fúró gépek
Csavar fúró gépek
0W724452
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
Milwaukee Fúró gépek HDE 10 RQX
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0W724452
Névleges energiafogyasztás (W)
725
A gép súlya (kg)
1.4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
6
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
16
Maximális nyomaték (Nm)
30
Szerszám behelyezése
3/8x24 hüvelykes UNF
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges energiafogyasztás (W)
725
A gép súlya (kg)
1.4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
6
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
16
Maximális nyomaték (Nm)
30
Szerszám behelyezése
3/8x24 hüvelykes UNF
A fúrótartó típusa
Egyéb
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 4000
Márka
Milwaukee
Model
HDE 6 RQ
Type
Rotary Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0W724452
EAN
4002395229611
UBB
500513627009
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
010150