text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Fém fúrószár 6,8 x 109mm


Cikkszám 9J643193
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 109
Átmérő fúró (mm) 6.8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Type Ground Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9J643193
EAN 4002395333301
UBB 500513673524
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 4932363270
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.