SDS + termékek
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS + termékek
1Z356424
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
Milwaukee Fém fúrószár 5,5 x 139 x 91mm 5 darab
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1Z356424
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
91
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
139
Átmérő fúró (mm)
5.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
91
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas fához
Igen
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
135
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Márka
Milwaukee
Tartalom (darab)
10
Type
Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Z356424
EAN
4002395379965
UBB
500513686658
UNSPSC
20111603
Gyártó cikksz
4932430335