Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
4K839367
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
Milwaukee Fém fúrószár 4,8 x 86 x 52mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4K839367
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
52
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
86
Átmérő fúró (mm)
4.8
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
52
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
135
Szár alakja
Cylindrical
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
82075030
Type
Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4K839367
EAN
4002395370146
UBB
500513681782
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
4932352355