text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Fém fúrószár 2,5 x 95 x 62mm 10 darab


Cikkszám 0X084807
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 62
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 95
Átmérő fúró (mm) 2.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 62
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0X084807
EAN 4002395379903
UBB 500513686088
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 4932430329
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.