Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
7L083140
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
Milwaukee Fém fúrószár 10 x 43 x 89mm 10 darab
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7L083140
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
43
Átmérő (mm)
2 - 2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
89
Átmérő fúró (mm)
10
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
43
Átmérő (mm)
2 - 2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Szerszámok száma összesen
10
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Igen
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
135
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Fafúrók száma fához
10
Fúrók száma műanyaghoz
10
Fúrók száma acélhoz
10
Márka
Milwaukee
Type
Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7L083140
EAN
4002395368747
UBB
500513689629
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
4932352221