Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
8C417975
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
Milwaukee Drill screwdriver
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8C417975
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
38
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
38
Maximális nyomaték (Nm)
82
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm)
38
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm)
13
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 550
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 1800
A mellékelt elemek száma
2
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
84672110
Model
M18 BLDD2-502X
Type
Cordless Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8C417975
EAN
4058546224608
UBB
500695253301
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933464515