text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer fúrószár 20 x 1320 x 1200mm


Cikkszám 2R184236
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 1200
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 1320
Átmérő fúró (mm) 20
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 1200
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HM
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 82075030
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 2R184236
EAN 4002395374250
UBB 500513732510
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 4932352767
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.