text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Diamant vágókorongok 4932464715


Cikkszám 5G364368
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 76
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 76
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Igen
Alkalmas fémekhez Nem
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 10
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Szegmensszélesség (mm) 1
Szegmens magassága (mm) 5
Nem szőtt szövet-finomság Nem koptató hatású
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyéb
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Milwaukee
Model DHTS
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 5G364368
EAN 4058546226602
UBB 500695268176
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 4932464715
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.