text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Csiszoló és csiszoló M18 FSAG115X-0


Cikkszám 5P512400
Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.6
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 115
Üresjárati fordulatszám (1/min) 8500 - 8500
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.6
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 115
Üresjárati fordulatszám (1/min) 8500 - 8500
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Milwaukee
Model M18 FSAG115X-0
Type Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 5P512400
EAN 4058546360542
UBB 500582523675
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933478772
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.