Akkumulátoros szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
6B645428
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
MILWAUKEE Csiszolás és csiszolás 1FSAG125XPDB-0X
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6B645428
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.7
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
8500 - 8500
A mellékelt elemek száma
0
Akkumulátor töltővel
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.7
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
8500 - 8500
A mellékelt elemek száma
0
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Milwaukee
Model
M18 ONEFSAG125XPDB-0X
Type
Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6B645428
EAN
4058546346256
UBB
500582660949
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933478434