Csavarhúzók, bitek és kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
1Q763823
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
MILWAUKEE csavarhúzó SL 0,6X3,5X100
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1Q763823
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Nem
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Nem
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.6
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Anyagfogantyú
Egyéb
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Egyéb
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Type
Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Q763823
EAN
4058546296766
UBB
500708662365
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
4932471777