text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE csavarhúzó SL 0,4X2X65


Cikkszám 3K146527
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 65
Penge szélessége (mm) 2
Penge vastagsága (mm) 0.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 65
Penge szélessége (mm) 2
Penge vastagsága (mm) 0.4
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Type Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 3K146527
EAN 4058546296728
UBB 500708661524
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4932471773
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.