text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee csavarhúzó bit 25mm 25 darab


Cikkszám 3P485626
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Milwaukee
Type Torx Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám 3P485626
EAN 4002395362509
UBB 500513727338
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 4932399600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.