text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de corte Milwaukee 50 x 25mm Mandíbula 178mm


Numero articolo 0R277271
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 183
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 50
Con función de desaislado No
Confezionato per 1

Specifiche

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 183
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 50
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 25
Probado por VDE No
Marca Milwaukee
Codigo SA 82032000

Numeri di articolo

Numero articolo 0R277271
UBB 500649427381
UNSPSC 27112112
Nr articolo produttore  48226407
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.