Polírozógépek
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Vezeték nélüli szerszámok
Polírozógépek
0Q284453
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
Milwaukee Cordless Polírozó gép M18FAP180-502X
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Q284453
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.2
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
180
Üresjárati fordulatszám (1/min)
360 - 2200
A vezetőbetét maximális átmérője (mm)
180
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.2
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
180
Üresjárati fordulatszám (1/min)
360 - 2200
A vezetőbetét maximális átmérője (mm)
180
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
84672920
Model
M18 FAP180-502X
Type
Cordless Polisher
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Q284453
EAN
4002395144525
UBB
500650600272
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933451550
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést