text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Polírozó gép M18FAP180-0X


Cikkszám 5N256845
Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.2
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 180
Üresjárati fordulatszám (1/min) 360 - 2200
A vezetőbetét maximális átmérője (mm) 180
A mellékelt elemek száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.2
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 180
Üresjárati fordulatszám (1/min) 360 - 2200
A vezetőbetét maximális átmérője (mm) 180
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672920
Model M18 FAP180-0X
Type Cordless Polisher

Cikkszámok

Cikkszám 5N256845
EAN 4002395144549
UBB 500650600439
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933451552
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.