text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Polírozó gép M12 BPS-421X


Cikkszám 7M352756
Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Szerszám behelyezése Egyéb
Max. tárcsaátmérő (mm) 76
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2800 - 8300
A vezetőbetét maximális átmérője (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Szerszám behelyezése Egyéb
Max. tárcsaátmérő (mm) 76
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2800 - 8300
A vezetőbetét maximális átmérője (mm) 50
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Milwaukee
Model M12 BPS-421X
Type Compact Polisher

Cikkszámok

Cikkszám 7M352756
EAN 4002395006564
UBB 500513648542
UNSPSC 23101509
Gyártó cikksz 4933447799
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.