Vágók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Vágók
8D942870
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
Milwaukee Cordless Plate shear M18 BMS12-0
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8D942870
Névleges feszültség (V)
18
Tehermentes löketszám (1/min)
2500
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
1.2
A mellékelt elemek száma
0
Márka
Milwaukee
Model
M18 BMS12-0
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Tehermentes löketszám (1/min)
2500
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
1.2
A mellékelt elemek száma
0
Márka
Milwaukee
Model
M18 BMS12-0
Type
Metal Shear
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8D942870
EAN
4002395006731
UBB
500513659929
UNSPSC
23151901
Gyártó cikksz
4933447925