text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Drill screwdriver M18 BDD-402C


Cikkszám 4Y252750
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 185
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 185
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális nyomaték (Nm) 60
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1800
A mellékelt elemek száma 2
Márka Milwaukee
Árucikk kód
Model M18 BDD-402C
Type Cordless Drill

Cikkszámok

Cikkszám 4Y252750
EAN 4002395003228
UBB 500513658020
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 4933443565
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.