text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Drill screwdriver M18 BDD-202C


Cikkszám 3Q575079
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 185
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 185
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális nyomaték (Nm) 50
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1800
A mellékelt elemek száma 2
Márka Milwaukee
Model M18 BDD-202C
Type Cordless Drill

Cikkszámok

Cikkszám 3Q575079
EAN 4002395003204
UBB 500513657949
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 4933443555
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.