text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Drill screwdriver M12 CD-0


Cikkszám 0C036317
Névleges feszültség (V) 12
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 25
Maximális nyomaték (Nm) 37
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 25
Maximális nyomaték (Nm) 37
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 25
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 10
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1700
A mellékelt elemek száma 0
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672110
Model M12 CD-0
Type Cordless Drill

Cikkszámok

Cikkszám 0C036317
EAN 4002395000968
UBB 500513649466
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 4933440450
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.