text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Drill screwdriver M12 BSD-0


Cikkszám 9O790970
Névleges feszültség (V) 12
Hosszúság (mm) 169
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 16
Maximális nyomaték (Nm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Hosszúság (mm) 169
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 16
Maximális nyomaték (Nm) 20
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 10
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 500
A mellékelt elemek száma 0
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672110
Model M12 BSD-0
Type Cordless Drill

Cikkszámok

Cikkszám 9O790970
EAN 4002395006021
UBB 500513648963
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 4933447135
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.