text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Drill screwdriver M12 BDD-402C


Cikkszám 0R488075
Névleges feszültség (V) 12
Hosszúság (mm) 187
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10 - 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Hosszúság (mm) 187
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10 - 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 22
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 22
Maximális nyomaték (Nm) 38
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 22
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 10
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1500
A mellékelt elemek száma 2
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672110
Model M12 BDD-402C
Type Cordless Drill

Cikkszámok

Cikkszám 0R488075
EAN 4002395002634
UBB 500513646561
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 4933441925
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.