text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Drill screwdriver M12 BDD-0


Artikelnummer 7B945955
Névleges feszültség (V) 12
Hosszúság (mm) 187
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10 - 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 22
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 22
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Névleges feszültség (V) 12
Hosszúság (mm) 187
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10 - 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 22
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 22
Maximális nyomaték (Nm) 30
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 22
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 10
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1500
A mellékelt elemek száma 0
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672110
Model M12 BDD-0
Type Cordless Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 7B945955
EAN 4002395002658
UBB 500513646314
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 4933441930
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.