text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Drill driver M18 BDD-0


Cikkszám 4N904349
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 185
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 185
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális nyomaték (Nm) 50
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1800
A mellékelt elemek száma 0
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672110
Model M18 BDD-0
Type Cordless Drill

Cikkszámok

Cikkszám 4N904349
EAN 4002395003198
UBB 500513657865
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 4933443530
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.