text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Milwaukee Cordless Drill driver C12 RAD-202B


Cikkszám 9L227795
Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10 - 10
Maximális nyomaték (Nm) 12
Fúrási átmérő acélban (mm) 10
Fúrás átmérője fában (mm) 22
Márka Milwaukee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10 - 10
Maximális nyomaték (Nm) 12
Fúrási átmérő acélban (mm) 10
Fúrás átmérője fában (mm) 22
Márka Milwaukee
Árucikk kód
Model C12 RAD-202B
Type Right Angle Drill

Cikkszámok

Cikkszám 9L227795
EAN 4002395001248
UBB 500513555309
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 4933441215
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.