Elektrische en Accumachines
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
4Y214987
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
Milwaukee Cordless Blind rivet gun M12 BPRT-201X
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Y214987
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.1
Készülék löket (mm)
20.32
Beállítási erő (N)
9000
A mellékelt elemek száma
1
Akkumulátor töltővel
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.1
Készülék löket (mm)
20.32
Beállítási erő (N)
9000
A mellékelt elemek száma
1
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
84672920
Model
M12 BPRT-201X
Type
Cordless Rivet Gun for 3-6.4mm Diameter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Y214987
EAN
4058546223502
UBB
500689305315
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933464405
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést