text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Ütvefúró M18 FMTIW2F12-0X


Cikkszám 9N986621
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 152
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.3
Maximális nyomaték (Nm) 745
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min) 3100
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 22 - 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 152
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.3
Maximális nyomaték (Nm) 745
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min) 3100
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 22 - 22
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0 - 2575
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Milwaukee
Model M18 FMTIW2F12-0X M18
Type Impact Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 9N986621
EAN 4058546346409
UBB 500583907612
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933478449
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.