Kalapácsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Kalapácsok
4H611428
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
Milwaukee Cordless Ütvefúró M18 CHX-0
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4H611428
Névleges feszültség (V)
18
Fúrási átmérő betonban (mm)
26
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.5
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4900
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Fúrási átmérő betonban (mm)
26
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.5
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4900
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0 - 1400
A mellékelt elemek száma
0
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4H611428
EAN
4002395006205
UBB
500513663624
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
4933447420