Kalapácsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Kalapácsok
2O315270
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
Milwaukee Cordless Ütvefúró M18 CHPX-502X
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2O315270
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5
Fúrási átmérő betonban (mm)
28
Max. egyszeri fúvási energia (J)
4
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5
Fúrási átmérő betonban (mm)
28
Max. egyszeri fúvási energia (J)
4
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
5000
Üresjárati fordulatszám (1/min)
1350 - 1350
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2O315270
EAN
4002395160587
UBB
500636637315
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
4933451380
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést