Ütvefúrók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Ütvefúrók
5S673254
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
Milwaukee Cordless Ütvefúró M18 BPD-402C
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5S673254
Névleges feszültség (V)
18
Hosszúság (mm)
198
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
38
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Hosszúság (mm)
198
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
38
Maximális nyomaték (Nm)
60
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm)
38
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője kő 3. fogaskerék (mm)
16
Maximális lökések száma (1/min)
28800
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 1800
A mellékelt elemek száma
2
Type
M18 BPD-402C
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5S673254
EAN
4002395003174
UBB
500513660570
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
4933443520
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést