text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Ütvefúró M18 BPD-202C


Cikkszám 6Z104409
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 198
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 198
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális nyomaték (Nm) 50
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője kő 3. fogaskerék (mm) 16
Maximális lökések száma (1/min) 28800
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1800
A mellékelt elemek száma 2
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672199
Model M18 BPD-202C
Type Percussion Drill

Cikkszámok

Cikkszám 6Z104409
EAN 4002395003167
UBB 500513660406
UNSPSC 23101502
Gyártó cikksz 4933443515
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.