Ütvefúrók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Ütvefúrók
7E925396
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
Milwaukee Cordless Ütvefúró M12 BPD-202C
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7E925396
Névleges feszültség (V)
12
Hosszúság (mm)
190
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10 - 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
22
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Hosszúság (mm)
190
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10 - 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
22
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
22
Maximális nyomaték (Nm)
30
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm)
22
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője kő 3. fogaskerék (mm)
10
Maximális lökések száma (1/min)
22500
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 1500
A mellékelt elemek száma
2
Márka
Milwaukee
Model
M12 BPD-202C
Type
Percussion Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7E925396
EAN
4002395002641
UBB
500513647718
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
4933441940
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést