text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Ütvefúró M12 BPD-0


Cikkszám 7E513715
Névleges feszültség (V) 12
Hosszúság (mm) 190
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10 - 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 22
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Hosszúság (mm) 190
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10 - 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 22
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 22
Maximális nyomaték (Nm) 30
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 22
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője kő 3. fogaskerék (mm) 10
Maximális lökések száma (1/min) 22500
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1500
A mellékelt elemek száma 0
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672110
Model M12 BPD-0
Type Percussion Drill

Cikkszámok

Cikkszám 7E513715
EAN 4002395002702
UBB 500513647635
UNSPSC 23101502
Gyártó cikksz 4933441950
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.