text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Ütvefúró HD18 HX-402C


Položka č. 2Z223168
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.7
Fúrási átmérő betonban (mm) 24
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.4
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Ambalat la 1

technické údaje

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.7
Fúrási átmérő betonban (mm) 24
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.4
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 30
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 30
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 24
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 24
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Fúróátmérő beton 3. fokozat (mm) 24
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 30
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 13
Maximális lökések száma (1/min) 4200
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1400 - 1400
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672191
Model HD18 HX-402C
Type Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. 2Z223168
EAN 4002395001378
UBB 500513623875
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 4933441280
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.