text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Ütvefúró HD18 HX-0


Cikkszám 8Q833197
Névleges feszültség (V) 18
Fúrási átmérő betonban (mm) 24
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.4
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Fúrási átmérő betonban (mm) 24
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.4
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4200
A mellékelt elemek száma 0
Márka Milwaukee
Model HD18 HX-0
Type Cordless Hammer

Cikkszámok

Cikkszám 8Q833197
EAN 4002395239689
UBB 500513623792
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 4933408320
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.