Kalapácsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Kalapácsok
1Q630383
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
Milwaukee Cordless Ütvefúró HD18 H-402C
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1Q630383
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrási átmérő betonban (mm)
24
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.4
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrási átmérő betonban (mm)
24
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.4
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4200
A mellékelt elemek száma
2
Márka
Milwaukee
Model
HD18 H-402C
Type
Cordless Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Q630383
EAN
4002395004355
UBB
500513623206
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
4933443468
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést