Beütőgépek
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
3U228123
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
Milwaukee Ütvefúró M18 ONEFHIWF34-502X
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
3U228123
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.5
Maximális nyomaték (Nm)
1627
Szerszám behelyezése
3/4 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min)
2400
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
33 - 33
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.5
Maximális nyomaték (Nm)
1627
Szerszám behelyezése
3/4 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min)
2400
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
33 - 33
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0 - 1800
A mellékelt elemek száma
2
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
84672110
Model
M18 ONEFHIWF34-502X
Type
Impact Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3U228123
EAN
4058546029029
UBB
500680686390
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933459730
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést