text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Carbide drill shockwave HSS-G 6MM


Cikkszám 1K164713
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 105
Átmérő fúró (mm) 6
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Type Ground Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 1K164713
UBB 500668395931
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 48894714
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.