text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 35 x 150 mm-es csiszolórúd meghajtó


Referência 8L275098
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-max
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Embalado por 1

Especificações

Teljes hossz (mm) 150
Átmérő fúró (mm) 35
Tartórendszer SDS-max
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Igen
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 82075030
Type Tunnel Drill Bit

Números do artigo

Referência 8L275098
EAN 4002395384013
UBB 500649450797
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4932430740
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.