text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Milwaukee Ütvefúró KANGO 950 S


Cikkszám 6Y302016
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 1700
A gép súlya (kg) 11.8
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm) 50
Max. egyszeri fúvási energia (J) 20
Szerszám behelyezése SDS-max foglalat
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 1700
A gép súlya (kg) 11.8
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm) 50
Max. egyszeri fúvási energia (J) 20
Szerszám behelyezése SDS-max foglalat
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm) 80
Maximális lökések száma (1/min) 1950
Üresjárati fordulatszám (1/min) 125 - 250
Márka Milwaukee
Árucikk kód
Type Breaking Hammer

Cikkszámok

Cikkszám 6Y302016
EAN 4002395232031
UBB 500513644418
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 4933375710
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.