text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Bits GEN 3 TX30 90MM


Cikkszám 1W787898
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 90
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 90
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem

Cikkszámok

Cikkszám 1W787898
EAN 4058546294748
UBB 500708646376
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4932471575
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.