text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Bits GEN 3 TX20 150MM


Cikkszám 1J633324
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 150
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 150
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem

Cikkszámok

Cikkszám 1J633324
EAN 4058546294724
UBB 500708645956
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4932471573
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.