text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee ajak- és sarkantyúfúró 6 x 97mm


Cikkszám 9M559940
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 97
Átmérő fúró (mm) 6
A tengely átmérője (mm) 6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 82075060
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9M559940
EAN 4002395331338
UBB 500513757517
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 4932363654
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.