text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 90 x 150mm-es földbevezető rúdhajtó


Cikkszám 9V855611
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-max
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 150
Átmérő fúró (mm) 90
Tartórendszer SDS-max
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Igen
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 82075030
Type Tunnel Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9V855611
EAN 4002395384037
UBB 500649451118
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 4932430742
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.