text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 8 x 400mm-es kábelhegyező


Cikkszám 2N605374
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 300
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 400
Átmérő fúró (mm) 8
A tengely átmérője (mm) 6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 300
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Type Cable Bit

Cikkszámok

Cikkszám 2N605374
EAN 4002395331932
UBB 500513556968
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 4932363667
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.